missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Labconco™ Purifier™ Klass I säkerhetskapsling

Produktkod. 17880052 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Inkluderar:
Ingen plugg
Med luftflödesmätare
Bredd (metrisk):
90,8 cm
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17880052

Brand: Labconco™ 3980323

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förse din personal med personal och miljöskydd genom att utrusta ditt labb med Labconco Purifier™ Klass I säkerhetskapsling.

Uppfyll kraven för biosäkerhetsnivå 1, 2 eller 3 inneslutning utan produktskydd, vilket gör dessa till ett ekonomiskt alternativ till klass II biosäkerhetsskåp. Även lämplig för vägning av kemiskt och partikelformigt pulver och andra procedurer som genererar fint damm eller aerosoler. HEPA-filtrerade kapslingar kräver ingen utmatning utifrån.

  • Totalt avgas från 155 till 310cfm, beroende på huvens bredd
  • Sash pivoter 10° , från 9,5 tum. (24 cm) arbetsläge till 20 tum. (50,8 cm) öppning för lastning och underhåll
  • Tyst, variabel hastighet, solid-state intern fläkt bibehåller lämplig lufthastighet
  • Aeroplan med Clean-Sweep™ luftflödesöppningar
  • Valfritt inbyggt Guardian™ Luftflödesövervakning för att uppmärksamma användaren om ansiktshastigheter utanför förinställt intervall (där tillämpligt)
  • Med förreglad UV-skyddsruta
  • Variabel digital timer för UV-lampa
  • Undertrycksdesign säkerställer inneslutning om —en läcka skulle uppstå, systemet fångar den förorenade luften och recirkulerar den genom filtret
  • Klass I-kapslingar har en 15w, 254nm bakteriedödande UV-lampa för användning i samband med ytdesinfektion för att säkerställa dekontaminering av biologiskt farliga partiklar utan tillsyn
  • 0,25 tum (6,4 mm) Sidopaneler och fönsterbåge i härdat glas
  • Bländfri lysrör monterad utanför föroreningsområdet
  • Fläkt- och ljusströmbrytare är frontmonterade för enkel åtkomst
  • Pulverlackerad aluminiumram och bakre kammare i stål och zonperforerad bakre baffel
  • Bakpanelen har två verktygsportar för serviceanslutningar
  • Öppen botten gör att kapslingen kan placeras på befintliga skåp eller tillbehör diskad arbetsyta

För operatörens säkerhet kan UV-lampan inte tändas när lysrör används.

Beställningsinfo

28,75 L x 37 tum. H (73 x 94 cm). 115V 60Hz, 3A.

Certifikat

ETL listad (certifierad enligt UL 3101-1/61010-1 och CAN/CSA C22.2 nr 1010.1).

Uppfyllande

ASHRAE™ 110-1995 överensstämmelsetestad. Biologisk inneslutning verifierad per NSF Standard nummer 49 Personalskyddstest.

Specifikationer

Produkttyp Klass I säkerhetskapsling
Energiförbrukning 102 W
Höjd (engelska) 37,08 tum.
Skärmöppning (metrisk) 23.9 cm
Inkluderar Med luftflödesmätare
Belysning Fluorescerande
Höjd (metrisk) 94.1 cm
Sash öppning (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 35,75 tum.
Bredd (metrisk) 90,8 cm
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 28,64 tum.
Djup (metriskt) 72.74 cm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Amperage 2 A
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.