missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer™ PVDF grenrör, 2 portar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
1/2 tum x 3/8 tum
1/4 tum x 1/8 tum.
3/8 tum x 1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark PVDF.
- Idealisk för applikationer som kräver utmärkt kemikaliekompatibilitet.
- Finns i en mängd olika konfigurationer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PVDF |
| Total längd (engelska) | 1,75 tum |
| Total längd (metrisk) | 4.45 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -65 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54 °C |
| Slangstorlek | 1/4 tum x 1/8 tum. |
| Inlopp | 1,25 tum. NPT(F) |
| Utloppsport | 1/8 tum NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 2.54 cm |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering