missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Amber borosilikatglas runda mediaflaskor utan lock

Product Code. 15266368
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Varje
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15266368

Brand: Pyrex 1519/10

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. Pyrex™ Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.

Förvara ljuskänsliga material i dessa bärnstensfärgade mediaflaskor av glas. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles är tillverkade av bärnstensbelagt borosilikatglas och UV-absorberande upp till 500nm.

  • Endast flaskor
  • Levereras utan lock eller hällring
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Storage of light sensitive materials
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 225 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 8,9 tum
Diameter (metrisk) 101 mm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.