missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock

Produktkod. 10358829
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Höjd (metrisk):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Stängningsstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10358829

Brand: Pyrex™ 1137/03D

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förvara media och kulturer säkert med en skruvlock. Pryex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolvar med skruvlock motstår termisk chock och kemisk korrosion.

  • PBT-skruvlock med PTFE-belagd tätningsskiva
  • Erlenmeyer mönster
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas
  • Högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
  • Graderad till full kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Stängningsmaterial SVL™ Fenol, PTFE-belagd med gummitätningsskiva
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 105 mm
Inkluderar Ungefärliga examen
Form Konisk
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm
Stängningsstorlek 30
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.