missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrex™ Hög form Berzelius Heavy Duty-bägare

Produktkod. p-7116177
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
600 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15787917

Brand: Pyrex 1004150

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för längre livslängd och ökad användarsäkerhet

  • Mekaniskt starkare än standardbägare
  • Förstärkta fälgar och pip, mindre benägna att gå sönder vid tvätt mm.
  • Tjockare väggar och tyngre baser
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Vita graderingar och märkningsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Bägare
Diameter (metrisk) Yttre 54mm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 95mm
Kvantitet 10/Pk.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.