missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Macherey-Nagel™ Quantofix™ Testremsor

Produktkod. 11306574 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Beskrivning:
Glutaraldehyde
LubriCheck
Perättiksyra 500
Silver
Totalt järn 1000
Räckvidd:
0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 % Glutaraldehyde
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/L perättiksyra
Färgkod:
Bright Orange to Magenta
Gul till blå
Gul till brun
Gul till grön
Vit till mörkröd
För användning med (applikation):
Bestämning av kaliumhydroxid
Bestämning av perättiksyra
Bestämning av silver
Bestämning av totalt järn 1000
Determination of Glutaraldehyde
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11306574

Brand: Macherey-Nagel™ 91330

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Utför snabba, enkla analyser på plats. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Testremsor är färdiga att använda semikvantitativa tester som ändrar färg beroende på koncentrationen av analyten i provet. Läs resultat med hjälp av färgskalan eller med Quantofix™ Koppla av.

Quantofix™ teststickor uppfyller alla krav på ett modernt snabbtest. Analytiska proffs såväl som tillfälliga testare uppskattar testremsorna för snabb och enkel analys direkt vid intressepunkten. Ofta används dessa tester för att snabbt kontrollera om viktiga parametrar ligger inom det önskade området. De levererar ett omedelbart resultat och möjliggör därmed snabb respons.

  • Snabb
    • Bara dopp& Läsa
    • Resultat inom några sekunder
    • Alltid redo att användas
  • Lätt
    • Ingen kalibrering
    • Inget underhåll
    • Inga tillbehör
  • Pålitlig
    • Torkmedel i proppen för optimalt skydd av remsorna mot fukt
    • Färgkarta bekräftad med spårbara standarder
    • Automatisk utvärdering med Quantofix™ Slappna av för säker dokumentation

Specifikationer

Färgkod Vit till mörkröd
Innehåll och lagring 30 °C
Beskrivning Totalt järn 1000
Detekterbara analyter Totalt järn
Formatera Semikvalitativa testremsor
Typ 2,2' -bipyridin
För användning med (applikation) Bestämning av totalt järn 1000
Förpackningstyp 100 pack
Kvantitet 5 - 1000 mg/L Fe
Räckvidd 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+
Testtid 30 sek.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.