Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Testremsor
Handla allt Macherey-Nagel ProdukterBeskrivning
Utför snabba, enkla analyser på plats. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Testremsor är färdiga att använda semikvantitativa tester som ändrar färg beroende på koncentrationen av analyten i provet. Läs resultat med hjälp av färgskalan eller med Quantofix™ Koppla av.
Quantofix™ test strips meet all requirements of a modern rapid test. Analytical professionals as well as occasional testers appreciate the test strips for the fast and easy analysis directly at the point of interest. Often, these tests are used to quickly check whether important parameters are in the desired range. They deliver an immediate result and thus enable a fast response.
- Rapid
- Just Dip & Read
- Results within seconds
- Always ready for use
- Easy
- No calibration
- No maintenance
- No accessories
- Reliable
- Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
- Color chart confirmed with traceable standards
- Automatic evaluation with Quantofix™ Relax for safe documentation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Färg | Bright orange to Magenta |
| Färgkod | Bright Orange to Magenta |
| Innehåll och lagring | 4°C to 30°C |
| Beskrivning | Glutaraldehyde |
| Detekterbara analyter | Glutaraldehyde |
| Formatera | Strip |
| Typ | Semi-qualitative Test Strips |
| För användning med (applikation) | Determination of Glutaraldehyde |
| Antal reaktioner | 100 |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.