missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quickfit™ Tre-vertikal-hals rund-botten kolv
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Hylsled:
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 14/23 (sidor)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidorna)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
34/35 (mitten), 24/29 (sidan)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centrum: 29/32, Sida: 19/26
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Försedd med tre Quickfit™ precisionsslipade uttag - En vertikal mitthals - Två vinklade sidohalsar
- Quickfit™ slipade glashylsor tillverkas med en noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 153 mm |
| nr per ärende | 3 |
| Hylsled | 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 102 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering