missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Greiner Bio-One Reaction Tubes

Produktkod. 10515191
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Max. RCF:
18 000 x g (rotor med fast vinkel)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10515191

Brand: Greiner Bio-One 616201

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Manufactured from polypropylene for high chemical and thermal resistance. Greiner Bio-One™ Reaction Tubes withstand temperatures from –80 to +121°C.

  • Free of heavy metals
  • Disposable
  • Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
  • Autoclavable to 121°C  for 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Keps stil Attached
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Translucent
Material Polypropylene
Förpackning 500/Pack
Bottenform Conical
Max. RCF 18 000 x g (rotor med fast vinkel)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.