missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GFL Gesellschaft fuer Labortec™ Reciprocating Shaker

Produktkod. 10100841
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Hastighetsintervall:
20 to 300 min-1
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10100841

Brand: GFL Gesellschaft fuer Labortec™ 3016

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Use these shakers in research labs, standard labs and special labs for medicine, science and industry. GFL Gesellschaft fuer Labortec™ Reciprocating Shakers are ideal for vigorous and intensive shaking of clamped lying flasks, mixing flasks or separating funnels in continuous operation.

  • Compact, low-wear counterbalanced drive mechanism, ensuring dependability for slow rocking motion
  • Housing made of high impact strength polystyrene, off-white varnish
  • Base plate is made of electrolytically galvanized, powder-coated steel sheet, the shaking platform of anodized aluminum, equipped with four plastic pins for secure attachment of accessory equipment
  • A.C. motor with overload protection drives the unit
  • Clearly laid-out control panel for easy operation
  • Electronic speed control, stepless, gentle start-up
  • Constant speed during continuous operation, independent of load

Specifikationer

Hastighetsintervall 20 to 300 min-1
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz, 65 W
Produkttyp Reciprocating Shaker
Mått (LxB) Plattform 450 x 450 mm
Mått (L x B x H) 625 x 510 x 145 mm
Fraktvikt (metrisk) 25 kg
Timerintervall Up to 60 min., Continuous
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.