missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ Rektangulär degdelningsbehållare
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
13 L
20 L
Beskrivning
- Rektangulär degdelande behållare
- Mycket motståndskraftig mot förändringar i temperatur
- Mycket flexibel och stöttålig
- Kompatibel med inredningsvagnar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bin-avdelare |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 3,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 13 L |
| Certifikat och efterlevnad | Efterlevnad av livsmedelskontakt |
| Beskrivning | Rektangulär |
| För användning med | GILAC Rackvagn |
| För användning med (applikation) | Matförvaring |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering