missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1481, 1490 och 1495
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
1 x 25 ml rör
12 mL
15 ml
27 x 1 ml rör
30 mL
4 x 4 till 10 ml
4 x 4 till 8,5 ml
5 x 1,6 till 10 ml rör
50 mL
7 x 1,1 till 1,4 ml
9 x 3 eller 4 ml rör
Typ av rör:
Blod/urinrör
Kjol konisk
Konisk
Rhesus provrör
Rund Botten
Rund botten, konisk, blod/urinsamling
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotoradapter för Hettich transportörer
- För användning med Rotofix och Universal centrifuger
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
- ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Blod/urinrör |
| Kapacitet | 4 x 4 till 8,5 ml |
| Max. Diameter på rör | 15 mm |
| Max. Rörlängd | 92 mm |
| För användning med (utrustning) | Hettich Rotorer med hållare nr. 1481, 1490 och 1495 |
| Fartyg per adapter | 4 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering