missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1481, 1490 och 1495
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
1 x 25 ml rör
12 mL
15 ml
27 x 1 ml rör
30 mL
4 x 4 till 10 ml
4 x 4 till 8,5 ml
5 x 1,6 till 10 ml rör
50 mL
7 x 1,1 till 1,4 ml
9 x 3 eller 4 ml rör
Typ av rör:
Blod/urinrör
Kjol konisk
Konisk
Rhesus provrör
Rund Botten
Rund botten, konisk, blod/urinsamling
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descripción
- Rotoradapter för Hettich transportörer
- För användning med Rotofix och Universal centrifuger
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
- ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 50 mL |
| Max. Diameter på rör | 38 mm |
| Max. Rörlängd | 107 mm |
| För användning med (utrustning) | Hettich Rotorer med hållare nr. 1481, 1490 och 1495 |
| Fartyg per adapter | 1 |
| Antal platser | 1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido