missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rubidiumklorid, metall min. 99 %, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rubidium Chloride |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | Metal min. 99%. |
| Formel vikt | 120.9 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering