missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 13 till 18 tum bred

Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter


missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (engelska):
18 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
35 tum
36 tum.
40 tum.
42 tum.
44 tum.
68 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 50
Description
- Designad för ångsterilisering
- Medicinsk betyg Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självtätande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse medföljer försändelsen
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 284,4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 8.4 L |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Autoclave Bag |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction