missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1422A Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 13 till 18 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (engelska):
14 tum
16 tum
18 tum
20 tum
24 tum
26 tum
30 tum
32 tum
36 tum.
38 tum.
40 tum.
43 tum.
44 tum.
48 tum
54 tum.
70 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självförslutande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 480 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 14.2 L |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Autoclave Bag |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering