missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trajan™ HT8-PCB 8% Fenyl Kapillärkolonner
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
60 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög temperatur, låg blödningskolonn
- Föredragen kolonn för analys av polyklorerad bifenyl (PCB).
- Separerar PCB på ortoring samt kokpunkt
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | SGE™ HT8-PCB |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 360 °C till 370 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering