missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Epredia™ Shandon-Mount™

Produktkod. 17638596 Handla allt Epredia Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
60 ml
120 ml
Förpackningsstorlek:
120ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17638596

Brand: Epredia™ 1900331

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Utför snabb, högkvalitativ konventionell täckglas med Shandon-Mount™ permanent monteringsmedium.

  • Flytande täckglas som torkar över natten
  • Toluenbas
  • Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
  • Viskositet: Låg (72-120 cps vid 22 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Monteringsmedium
Volym (metrisk) 60 ml
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.