missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Natriumborhydrid, 98-99 %, (kristallin), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Borohydride |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 98-99% |
| Formel vikt | 37.8 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering