missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BRP Indikatorlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRP indicator solution |
| Förpackning | Flaska |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1013000 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BRP indicator solution. European Pharmacopoeia Ref: 1013000. (RP 045)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering