missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bel-Art™ Pharma Scoops i rostfritt stål
Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1250 ml
1700 ml
2500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Återanvändbara, högkvalitativa skopor kan användas för pulver- och granulathantering i läkemedels- och livsmedelshanteringsmiljöer
- Läkemedelskvalitet 316 rostfritt stål
- Lätt att rengöra sömlös design för att förhindra korskontaminering
- Hög salt- och syrabeständighet, idealisk för provtagning av livsmedel
- GMP kompatibla
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 44 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1250 ml |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Material | Rostfritt stål |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering