missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bochem™ Provrörsställ i rostfritt stål, löstagbart
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Positioner:
12
Beskrivning
- Rektangulär
- Höjd: 90mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Håller | Rör (17 mm) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Positioner | 12 |
| Mått (L x B) | 145 x 52mm |
| Längd (metrisk) | 145 mm |
| Bredd (metrisk) | 52 mm |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 17 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering