missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bochem™ Transportkanna i rostfritt stål
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 l
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Cylindrisk |
| Typ | Transportkanna |
| Höjd (metrisk) | 275 mm |
| Diameter (metrisk) | 175 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering