missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter för statiskt avledande termisk överföring
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Beskrivning
- Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
- Idealisk för kretskortsmärkning
- För släta ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent, Static-dissipative |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Statiskt avledande polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering