missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beskrivning
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Mått (L x B) | Skål: 7,2 x 4,9 x 2,8 cm (2,875 x 2 x 1,125 tum) |
| Längd (engelska) Handtag | 4,25 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 10.6 cm |
| Material | Högpåverkande polystyren |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering