missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med rund botten, utan märkningsfläck eller lock

Produktkod. 11379253 Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11379253

Brand: Corning™ 9944916

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av borosilikatglas för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr. Corning™ Pyrex™ Runda gängade kulturrör är designade för vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.

Ett rundbottnat rör utan markeringsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.

För kepsar, se Kat. nr 99999.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Designtyp Skruvhals
Kapacitet (metrisk) 11,5 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.