missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sampling Systems™ SteriWare™ Engångskniv
BIOPHARMA

Produktkod. 15869421 Handla allt Sampling Systems Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15869421

Brand: Sampling Systems™ 8039H100

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Använd direkt ur påsen utan att behöva göra dyrbar rengöring. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångskniv är idealisk för att förbereda prover såväl som för allmän laboratorieanvändning.

  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs

Specifikationer

Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Längd (metriskt) handtag 100 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 160 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.