Läs mer
Sulfolane, 80% w/w aq. soln.
Beskrivning
Sulfolan används i den kemiska industrin som lösningsmedel för extraktiv destillation och kemiska reaktioner. Det används för att separera aromatiska kolväten (bensen, toluen och xylener), för att separera n-propylalkohol och sek-butylalkohol. Det används också för att rena naturgasströmmar och för fraktionering av fettsyror till mättade och omättade komponenter och som reaktionslösningsmedel för framställning av aromatiska sulfonsyror, pyridiner, isocyanater och läkemedel. Det kan också vara involverat i halogenutbytesprocessen och polymerisationsprocessen. Det används som mjukgörare och härdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Sulfolan används inom den kemiska industrin som lösningsmedel för extraktiv destillation och kemiska reaktioner. Det används för att separera aromatiska kolväten (bensen, toluen och xylener), för att separera n-propylalkohol och sek-butylalkohol. Det används också för att rena naturgasströmmar och för fraktionering av fettsyror till mättade och omättade komponenter och som reaktionslösningsmedel för framställning av aromatiska sulfonsyror, pyridiner, isocyanater och läkemedel. Det kan också vara involverat i halogenutbytesprocessen och polymerisationsprocessen. Det används som mjukgörare och härdare.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfolane |
| Smältpunkt | 0°C to 5°C |
| Densitet | 1.212 |
| Odör | Weak, Characteristic |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Beilstein | 107765 |
| Merck Index | 14,8955 |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water. |
| Formel vikt | 120.17 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 80% w/w aq. soln. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.