missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Svavelsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. EUR, 95-97 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric Acid |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP |
| Densitet | 1.840g/mL at 25°C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Rester efter antändning | ≤0.0005% |
| Ångtryck | 1mmHg (146°C) |
| Kvantitet | 5 L |
| Linjär formel | H2SO4 |
| UN-nummer | 1830 |
| Beilstein | 2037554 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfuric acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering