missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich™ Utsvängbar rotor för ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuge, 8-ställen
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Max. Hastighet:
4 000 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Svängbar rotor, 8-plats
- För användning med Rotofix och Universal centrifuger
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
- ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utsvängbar rotor |
| Max. RCF | 2,415 x g |
| Max. Hastighet | 4 000 varv/min |
| Radie (metrisk) | 135 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 107 mm |
| För användning med (utrustning) | ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuge |
| Vinkel | 45° |
| Antal platser | 8 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering