missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hettich Lab Technology™ ROTINA 380 bänkcentrifug
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
4 x 290 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för medium till HTP-labb som bearbetar stora mängder bloduppsamlingsrör i utsvängbara och vinkelrotorer
- En mängd behållare för cellodling kan snurras liksom 50 ml koniska rör för passage av celler
- En stor variation av plattor och ställ för fastfasanalyser eller för cellodlingsanalyser kan bearbetas
- Utmärkt för användning i anläggningar som sjukhus, hematologiska laboratorier, små blodcentraler, veterinärlaboratorier och mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 x 290 mL |
| Max. RCF | 24,400 x g |
| Max. Hastighet | 15,000 rpm |
| Kylt | Ja |
| Modell | 380 |
| Körtid | 1 sek. till 99 timmar, 59 min., 59 sek., oändlig kontinuerlig körning, kort cykelläge |
| Typ | Bordscentrifug |
| Garanti | 5 år |
| Mått (HWD) | 418 x 457 x 600 mm |
| Nettovikt | 51 kg |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering