missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Micronova™ Tape Controlled Environment
Handla allt Micronova Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
polyethylene, dark green 25mm x 33m Premium
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Formatera | Roll |
| Material | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications |
| Längd (metrisk) | 33 m |
| Bredd (metrisk) | 2.5 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering