missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TergitolTM 15-S-40, 70% solution in water
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tergitol* 15-S-40 |
| Densitet | 1.0720 g/mL, 1.072 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Löslighetsinformation | Solubility aq. soln.: soluble. |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering