missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Reitenspiess™ Provrörsborste

Produktkod. 11351265
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
100 mm
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) borst:
10 mm
16 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11351265

Brand: Reitenspiess™ 12240301

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Använd a Reitenspiess™ Provrörsborste för rengöring, desinficering och sterilisering av provrör vid behov i laboratoriet. .

  • Naturliga borst
  • Finns i olika längder
  • Olika diametrar

Specifikationer

Produkttyp Provrörsborste
Diameter (metrisk) borst 26 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Kvantitet 1 st
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.