missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Reitenspiess™ Provrörsborste

Produktkod. 11361265
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
100 mm
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) borst:
10 mm
16 mm
26 mm
Packungsgröße:
Varje

Artikelnummer. 11361265

Marke: Reitenspiess™ 12210301

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Använd a Reitenspiess™ Provrörsborste för rengöring, desinficering och sterilisering av provrör vid behov i laboratoriet. .

  • Naturliga borst
  • Finns i olika längder
  • Olika diametrar

Spezifikation

Produkttyp Provrörsborste
Diameter (metrisk) borst 16 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Kvantitet 1 st
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt