Läs mer
Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP
Beskrivning
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP prepared media tubes. The medium is prepared according to the formula specified in the US Pharmacopoeia1 for the performance of sterility tests, and conforms to formulations detailed in the British and European Pharmacopoeia 2,3.
Tioglykolatmedium USP är lämplig för odling av både aeroba och anaeroba organismer. Ingen paraffin eller speciell tätning behövs inte heller krävs en anaerob burk för odling av anaerober. Det är väl buffrat, så att surt eller alkaliskt inokula producerar försumbar förändring i mediets reaktion. Innehållet av natriumtioglykolat i mediet kommer att neutralisera den bakteriostatiska effekten av kvicksilverföreningar som används som konserveringsmedel i lösningar för injektion etc. Om lösningen som testas innehåller en bakteriostatisk substans är det nödvändigt, för att undvika ett falskt negativt resultat, att fastställa produktens bakteriostatiska aktivitet med den metod som beskrivs i US1 Pharmacopoeia. Tioglykolatmedium USP rekommenderas också för odling av Clostridium -arter.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Citrongul, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 20 °C till 25 °C |
| Beskrivning | Tioglykolatmedium USP |
| Formatera | Provrör |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll volym | 9 mL |
| Fyll vikt | 9± 0,5 ml |
| Förpackningstyp | 50 rör i en kartong |
| Kvantitet | 50/Pk. |
For In Vitro Diagnostic Use.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.