missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IKA™ Tip XL Väska

Produktkod. 16238541 Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
10 ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16238541

Brand: IKA™ 0020017831

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Påse med 10 mL pipettspetsar som inkluderar kalibreringsringar.

  • Innehåller 5 väskor
  • Genomskinlig
  • Med kalibreringsringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Volym (metrisk) 10 ml
Färg Genomskinlig
Funktioner Kalibreringsringar
Förpackning 200:-/påse, 5 påsar/pk
Produkttyp Pipetttips
Produktlinje Tips XL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.