missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trichloroethylene, 99+%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Acros 158310010


Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Produktkod. 10766581

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 SEK
    699.07 SEK / 1 L
    Save 35.93 SEK
    4% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Trichloroethylene, stabilized

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3

Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Trichloroethylene

SDS Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.