missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IKA™ TWISTER-set
Handla allt IKA Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Inkluderar:
2 x IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, 2 x IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
3 x IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, 3 x IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
4 x IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, 4 x IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
IKA™ TWISTER omrörarenhet, strömförsörjning, IKAFLON™ 25 magnetiska omrörarstänger
Beskrivning
I standardversionen är TWISTER en kraftfull enpositionsmagnetomrörare för blandning av upp till 5 L vid en maximal hastighet på 3000 rpm och en viskositet på upp till 500 mPa. Genom att ansluta ytterligare TWISTER-omrörare (finns som tillbehör) kan TWISTER utökas till en magnetomrörare med flera lägen med upp till 30 omrörningslägen. Omrörningspositioner kan styras antingen separat eller samtidigt (leader-follower-principen).
- Med flerläges omrörartillsats TW.IX omvandlas drivenheten till en magnetomrörare med 9 omrörningspositioner för effektiv blandning av provkärl med små volymer (8 till 60 ml)
- TW.VX-shakertillbehör förvandlar universell magnetdrift till en virvel- eller orbitalskakare
- TWISTER gör att all information kan förmedlas utan någon alfanumerisk display via dess intuitiva och kemiskt resistenta 360° LED glasdisplay
- Under drift kan hastighet eller effekt som krävs för omrörning visas
- Viskositetsförändringar kan observeras och visas i procent
- Blandningen kan startas genom att trycka på en knapp tack vare integrerad bägarekänning genom att placera eller röra vid bägaren
- Omvänd funktion ändrar rotationsriktningen med bestämbara tidsintervall, vilket leder till en betydande förbättring av blandningsresultatet, särskilt med prover som är svåra att blanda
- Hög skyddsklass IP 66 tillåter drift under tuffa förhållanden
- TWISTER kan till exempel rengöras under kranen eller köras i inkubator vid temperaturer upp till 40 °C
- Kompakt och innovativ design har redan belönats med Reddot Award 2022
- Särskilt lämplig för användning i laboratorier med begränsat utrymme
- Beroende på antalet enheter kan en annan strömkälla behövas (medföljande strömförsörjning är utformad för att driva upp till två enheter)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 3000 rpm |
| Omrörningspositioner | 3 |
| Material för toppplatta | Glas |
| Kapacitet | 5 L |
| Visa | LED |
| Form | Rektangel |
| Spänning | 24 V |
| Wattal | 10 W |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Längd (metrisk) | 135 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering