missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Emballator UN Approved Cans
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
25 l
Höjd (metrisk):
296 mm
306 mm
310 mm
467 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: HDPE, approved for food contact
- Color: Nature
- UN Approved tamper evident closure
- Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | UN Approved Can |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Färg | Natural |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Höjd (metrisk) | 296 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Vikt (metrisk) | 175 g |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering