missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VACUUBRAND™ VARIO™ Membranpump, MV 2 VARIO Välja
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-7203512 Handla allt Vacuubrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggtyp:
CEE
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16229590

Brand: VACUUBRAND™ 20738150

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

En utmärkt lösning för kontinuerlig, oljefri pumpning av icke-korrosiva gaser. MV 2 VARIO Select ger höga flödeshastigheter, även nära slutligt vakuum. De VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafiskt användargränssnitt och fördefinierade applikationer förenklar arbetet.

  • För kontinuerlig, oljefri pumpning av icke-korrosiva gaser till en vakuumnivå så djup som 0,3 mbar
  • Extraordinär membranlivslängd för minimala drift- och servicekostnader
  • Föroreningsfri pumpning och evakuering
  • Kraftfull pump med utmärkt ultimat vakuum
  • TURBO ·MODE för användning som stödpump för turbopumpar
  • VARIO Teknologi ger exakt vakuumkontroll genom att justera motorhastigheten vilket resulterar i exceptionellt långa underhållsintervall
  • VACUU·SELECT Controller är en lättanvänd, effektiv styrenhet för laboratorieapplikationer
  • Fördefinierade rutiner för enskilda ansökningar
  • Enkel dra-och-släpp-redigering för att skapa nya procedurer
  • Pekskärmsdisplay kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Max. Vakuum 0,3 Mbar
Kontrollera VACUU·SELECT
Fraktvikt (metrisk) 22.1 kg
Inkluderar Färdig att använda pump (komplett monterad med manual)
Motorhastighet 30 till 2400 min -1
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering; II 3/-G IIC T3 x Intern atm. Endast
Mått (L x B x H) 325 x 235 x 245 mm
Modell MV 2 VARIO Välja
Bullernivå 45 dBA
Pluggtyp CEE
Wattal 0.53 kW
Vikt (metrisk) 19.3 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 3,3 m3 /h.
Frekvens 50-60 Hz
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP20
Antal pumphuvuden 4
Användningsområden Intelligent vakuum med VARIO™ -kontroll, Fore-Vacuum Generation för turbomolekylära pumpar, OEM-produkter: Enligt individuella krav
Antal etapper 4
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 200/230 V
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.