missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brannan™ Väggtermometer med kalibreringscertifikat
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Termometerfyllning:
Blå Ande
Red Spirit fotogen
Beskrivning
- Väggtermometer som är mycket synlig
- Lättlästa temperaturskalor i Celsius och Fahrenheit
- Levereras med kalibrering
- Temperaturområde -20 till 50 °C
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 20 °C, 35 °C |
| Certifikat och efterlevnad | brittiska nationella standarder ISO 9001 |
| Höjd (metrisk) | 21.5 cm |
| Längd (metrisk) | 0.8 cm |
| Material | Plast |
| Termometerfyllning | Red Spirit fotogen |
| Max. Temperatur (engelska) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering