missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Testo™ Vattentät ytsond
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +°150 C (Långtidsmätområde +125 C , °kortvarigt +150 C eller +°140 C [°2 minuter])
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
- Vattentät NTC-temperatursond som är designad med en platt spets för att ta exakta avläsningar av yttemperaturer
- Sonden är vattentät vilket gör den idealisk för områden där eventuell nedsänkning kan inträffa
- NTC temperaturgivare
- Mätnoggrannhet på upp till± 0,2° C
- Idealisk för mätningar på kylsystem, i kyllager/rum eller utomhus
- Mätområde: -50 till +150° C
Specifica
Specifica
| För användning med (applikation) | För mätningar på kylsystem, i kyllager/rum eller utomhus |
| Noggrannhet | ±0,5 % av mv (100 till +150 °C),± 0,2° C (-25 till +74,9° C),± 0,4° C (återstående räckvidd) |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +°150 C (Långtidsmätområde +125 C , °kortvarigt +150 C eller +°140 C [°2 minuter]) |
| Mått (L x B x H) | 140 x 28 x 24 mm |
| Längd (metrisk) | 1.2 m |
| Fraktvikt (metrisk) | 106 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto