missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Proppar för serumflaskor och flaskor: 2-bensproppar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
2-bens frystorkningsstopp
2-bens lyofiliseringspropp; Butylgummi
Rak pluggstoppare
Material:
Butylgummi
Gummi
Klorbutylisoprenblandning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Ge lufttäta överdrag
- Raka pluggproppar av flänstyp är säkrade med aluminiumkrymptätningar (06-406-11B)
- Pluggproppar med tre stift är för frystorka applikationer (06-447E, 06-451-56)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Lyofilisering |
| För användning med (utrustning) | Passar 7 mm ID, 13 mm OD mun på serumflaskor och flaskor |
| Hårdhet | 50 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | 2-bens lyofiliseringspropp; Butylgummi |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering