missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form

Produktkod. 15423845
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 mL
100 mL
200 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
29mm
67mm
82mm
Höjd (metrisk):
21mm
51mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Produktkod. 15423845

Brand: Thermo Scientific™ 041296.KF

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material Zirconium Oxide
Kvantitet 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (metrisk) Yttre 82mm
Höjd (metrisk) 63mm
Produkttyp Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Diameter (metrisk) bas 42mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.