missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab Laktosbuljong
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Laktosbuljong; Form: Flytande
Beskrivning
- AOAC/COMPF/EP/ISO/SMWW/USP
- Medium för föranrikning och detektion av enterobakterier och koliformer i mjölk och vatten
- Enligt ISO 9308-2 och 21150 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9308-2, 21150 |
| Form | Vätska |
| Medietyp | Laktosbuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Målorganismklass | Gramnegativa bakterier, Koliforma bakterier |
| Formulering | Pepton av gelatin 5,0 g/l, köttextrakt 3,0 g/l, laktos 5,0 g/l |
| För användning med (applikation) | Föranrikning och detektion av enterobakterier och koliformer |
| Inkubationsförhållanden | 37 °C± 1 °C |
| Inkubationstid | 24± 2 timmar. |
| pH | 6.9± 0,2 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering